• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabeschlüssel 250 mm

Artikel-Nr.: 48227410
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48227410
EAN / GTIN 045242356201
Herstellernummer 48227410
L-Nummer L00800 3834

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rändelschraube zum präzisen und stufenlosen Einstellen der Schlüsselweite
  • Verchromt für hohen Korrosionsschutz und längere Lebensdauer
  • Ergonomisch gerundeter Handgriff für hohen Anwenderkomfort und geringeren Druck auf die Handinnenflächen
  • Kompaktes Design ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Parallel geführte Backen für geringere Gefahr, abzurutschen oder Werkstückoberflächen zu beschädigen
  • Lasergravierte Markierung der Schlüsselweiten in inch und mm für präzises Einstellen
  • 8˝ Rollgabelschlüssel (48227508) mit extrabreiten Backen 38 mm für höhere Spannweite in beengten Platzverhältnissen
  • Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe

Merkmal:

  • Gewicht [g]: 535
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 250 mm Adjustable Wrench - 1 pc