{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | 6X3 | |
Identificación del cristal | 2C-1,2 U 1 BT9KN | |
Identificación de la montura | U EN166 3 4 9 BT CE | |
Recubrimiento discos | No se empañan; resistente a los arañazos | |
Protección UV | Estándar | |
Material lunas | Policarbonato | |
Ejecución | Sobregafas | |
Tipo de producto | Gafas protectoras de visión total |
Número de artículo | 096544 CLEAR | |
EAN / GTIN | 8033661824908 | |
Número del fabricante | 6X3.00.00.00 |