• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

338/2 Sada nástrojů pro ovládání řadových svorek, 2 dílný

Č. pol.: 05008100001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05008100001
EAN/GTIN 4013288225658
Číslo výrobcu 05008100001
Číslo L L60020 4972

Popis

Popis:

  • Sada s 2 kusy nářadí pro ovládání pružinových svorek
  • Zahnutými čepelemi je možné snadno ovládat i pružinové svorky v rozvodných skříních, které jsou pro nářadí s přímou čepelí nedosažitelné
  • Čepel zůstane zastrčená ve svorce, obě ruce jsou tak volné pro zavedení kabelu
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci

Výhoda:

  • Speciální nářadí pro odjištění kontaktních polí elektrotechnických svorek vodičů
  • Díky prohnuté geometrii je možné ovládat i takové řadové svorky, na které není možné použít normální šroubovák
  • Vhodné pro pružinové svorky s průřezem vodiče až 1,5 mm2, resp
  • 2,5-4,0 mm2

Rozsah dodávky:

  • 1x 338/2 Sada nástrojů pro ovládání řadových svorek, 2 dílný; 2x 338 Nástroj pro ovládání řadových svorek: 0.4x2.5x81, 0.6x3.5x81