Element sistem de compartimente 2 compartimente A4/1

Cod articol: 974741 A4/1
Setați prețul 2 buc. (14,22 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 200 mm
Lăţime 307 mm
Adâncime 15 mm
Greutate 0,7 kg
Tip produs Sortator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974741 A4/1
EAN / GTIN 2050002007079
Număr producător 2X8111070

Descriere

Execuţie:

Compartimente stabile din metal. Unitate de bază alcătuită din: 1 pereche de coloane de prindere pe perete, 6 elemente, 1 placă finală. Pot fi extinse în jos, după preferinţe, prin simpla introducere a altor compartimente. Pot fi de asemenea prelungite în lateral cu unităţi de bază suplimentare.
2 elemente cu rol de compartimente de completare suplimentare. Fără coloane de prindere pe perete şi placă finală.

Descriere:

Format transversal A4.

Culoare:

Gri aluminiu, acoperit cu vopsea pulbere.