Recipient cu standard european ESD ENB55

Cod articol: 972350 ENB55
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Înălţime 280 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 400 mm
Forma mânerului Mâner
Tip produs Cutii cu standard european

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972350 ENB55
EAN / GTIN 8055520155053
Număr producător NB55MC - 139155310197

Descriere

Execuţie:

Recipient stivuibil pentru transport, de înaltă calitate, din plastic conductibil electric reciclabil. Structura de bază a recipientului din plastic este o construcţie cadru bazată pe două dimensiuni de bază. Pereţii robuşti, întăriţi prin diverse nervuri conferă recipientului o stabilitate pronunţată a formei.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături