Element de compartimentare a sertarului cu portscule HSK63

Cod articol: 970705 HSK63
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă utilă a sertarelor în G 26×24
Înălţime fără suporturi pentru scule 60 mm
Număr de portscule 39
Distanţă dintre axe A 100 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 26
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 24
Tip produs Element de compartimentare a sertarului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 970705 HSK63
EAN / GTIN 4062406180898

Descriere

Execuţie:

Element portant din tablă de oţel cu suporturi din plastic pentru scule.

Aplicaţie:

Pentru utilizare în sertare.

Culoare:

Antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere (nu este posibilă vopsirea specială).

Notă:

Suporturile VDI20 sunt recomandate şi pentru poansonul de ştanţat marca Trumpf. Dimensiunile HSK se recomandă pentru suporturile de scule forma A, C, pentru alte forme, consultaţi tabelul.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Pentru cozile sculelor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături