Cadru ataşabil C6

Cod articol: 970505 C6
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 327 mm
Lăţime 500 mm
Adâncime 550 mm
Număr de truse de scule 3
Număr de portscule 12
Distanţă dintre axe A 128 mm
Pentru cozile sculelor C6
Domeniu de utilizare Banc de lucru CNC
Tip produs Cadru ataşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 970505 C6
EAN / GTIN 4045197489562

Descriere

Execuţie:

Părţile laterale pot fi echipate individual cu şina-suport Cod 970110 şi placa suport. Modulele pot fi montate orizontal sau oblic.
Echipat cu 3 truse de scule.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Suporturile VDI 20 sunt recomandate şi pentru poansonul de ştanţat marca Trumpf.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb