Carcasă 24G cu sertare 900/7

Cod articol: 927600 900/7
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 900 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 650 mm
Înălţimea utilă 800 mm
Lăţime utilă 550 mm
Sertare cu înălţime frontală 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
Înălţimea utilă pentru sertare 800 mm
Număr de sertare 7
Număr raft culisant 0
Număr de uşi 0
Greutate 88 kg
Tip produs Carcasă banc de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 927600 900/7
EAN / GTIN 4062406110147

Descriere

Execuţie:

Carcasă pentru sertare cu construcţie stabilă din oţel. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb