Burghiu Forstner 68 mm

Cod articol: 795150 68
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ burghiului 68 mm
Lungimea totală 90 mm
Dimensiunea cozii 10×30 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 795150 68
EAN / GTIN 9002696298076
Număr producător 031006800

Descriere

Execuţie:

Cu două tăişuri, cu coadă cilindrică.
Oţel special; pentru utilizare normală la perforarea în lemn, parţial şi în lemn de esenţă tare. Tăişul circular asigură găuri înfundate fără smulgere şi reduce, în acelaşi timp, pericolul supraîncălzirii.

Aplicaţie:

Pentru perforarea găurilor înfundate fără smulgere, de acurateţe dimensională, precum şi a găurilor rotunde.

Standard:

DIN 7483 G

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ burghiului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături