3M™ Ruban cu față dublă GPT-020F, 19 mm x 2000 m

Cod articol: 7100243951
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100243951
EAN / GTIN 04054596872691
Număr producător 7100243951
L-Număr L01310 1771

Descriere

Execuţie:

Lungime totală: 2000 m
Lățimea totală: 19 mm

Descriere:

Inclusiv oțel inoxidabil, PC, aluminiu, ABS, PP și sticlă. Prezintă o aderență instantanee ridicată și rezistență la umiditate. Învelișul protector din folie de polipropilenă asigură o bună manipulare și procesare - manuală sau automată. Rezistența la temperatură este de 190 °C (ore) pe termen scurt și de până la 90 °C (zile, săptămâni) pe termen lung. Banda adezivă ideală pentru numeroase industrii. Cu o bună aderență la multe suprafețe diferite, poate fi utilizat într-o mare varietate de aplicații, cum ar fi aparatele de uz casnic, mașinile industriale, echipamentele de transport, semnalizarea, afișajele publicitare și adezivii pentru acoperirea podelelor.

Caracteristică:

Versatil și adecvat pentru lipirea unei game largi de suprafețe cu energie de suprafață atât ridicată, cât și scăzută// Versatil și adecvat pentru lipirea unei game largi de suprafețe cu energie de suprafață atât ridicată, cât și scăzută
Aderență instantanee ridicată și rezistență la umiditate// Aderență instantanee ridicată și rezistență la umiditate
Folia de protecție permite o manipulare ușoară și o bună prelucrabilitate// Folia de protecție permite o manipulare ușoară și o bună prelucrabilitate
Rezistență la temperaturi ridicate cu aderență totală la: până la +190 °C (minute) și până la +90 °C (zile, săptămâni)// Rezistență la temperaturi ridicate cu aderență totală la: până la +190 °C (minute) și până la +90 °C (zile, săptămâni)