Execuţie:
Facestocks (polyester and vinyl) and adhesives offer heat tolerance, clarity, and UV resistance
350 high performance acrylic adhesive for high shear strength on low surface energy (LSE) substrates
Polycoated and film liners are suitable for efficient processing
Easy liner starting and removal helps keep jobs running smoothly
A variety of adhesives and liner materials available to meet application requirements
Descriere:
Materialele standard își ating limitele atunci când vine vorba de curbe și forme bidimensionale - nu și filmele noastre conformabile pentru etichete, fără efecte de recul. Folia de aluminiu mată argintie se caracterizează în primul rând prin aderența excelentă la substraturile cu energie redusă, acoperite cu pulbere și ușor uleioase. Este impermeabilă la vaporii de apă și poate fi ștanțată. Poate fi imprimată la imprimarea de bază, dar nu poate fi marcată din nou la imprimarea prin transfer termic. Comparativ cu 7800, 7940 are un capac de protecție mai gros pentru o mai bună planeitate în timpul prelucrării foilor.
Caracteristică:
Planeitate excelentă// Rezistență foarte bună la umiditate
Potrivite pentru distribuirea automată a etichetelor// Aderență instantanee foarte bună
Forțe bune de exfoliere și forțe de forfecare// Rezistent la temperaturi cuprinse între -40°C și +150°C
Procesare constantă posibilă datorită timpului de deschidere lung