Execuţie:
Culoarea produsului: portocaliu
Ideal pentru marcarea retrospectivă a suprafețelor sigilate.
Adâncimea maximă de localizare este de 60 cm
19,8 mm diametru x 76,2 mm înălțime
Antenă pasivă în carcasă portocalie din polietilenă hidrofugă portocalie
Descriere:
Marcajul 3M™ EMS Near Surface Marker este special conceput pentru marcarea precisă a liniilor telefonice subterane. Acesta are o formă cilindrică, permițând o instalare ușoară în asfalt sau beton, fără săpături extinse. Acest marker oferă o identificare pozitivă a instalațiilor.
Caracteristică:
Adâncimea maximă de detecție este de 60 cm
Ideal pentru post-marcare în suprafețe sigilate.
Forma cilindrică
Antenă pasivă într-o carcasă din polietilenă hidrofugă
Rezistă la temperaturi cuprinse între -20° și 50° C
Rezistent la intemperii și cu o durată de viață de 50 de ani
Funcționează fără sursă de alimentare externă
Culoarea este conformă cu standardele APWA
Notă:
Pentru izolații electrice de până la 1kV, repararea învelișului de cablu, precum și pentru protecția și etanșarea aplicațiilor neelectrice.