Şurubelniţă dinamometrică cu scală, suport pentru biţi D 6,3 500 cNm

Cod articol: 659956 500

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 59,60 € /buc.
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere pe dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±6
  • Suport pentru biţi: D 6,3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 500 cNm
Direcţia de strângere Strângere pe dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Suport pentru biţi D 6,3
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 144 mm
Intervalul momentului de torsiune 100 cNm - 500 cNm
Intervalul momentului de torsiune 1 Nm - 5 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 10 cNm
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare Suport pentru biți 1/4 inch
Tehnică de măsurare mecanic
Moment de rotaţie, reglat fix nu
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Procedeu de măsurare Moment de rotaţie
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Greutate 119 g
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659956 500
EAN / GTIN 7610733291694
Număr producător 8317.M 1,0-5,0 NM

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu acoperire dermofilă din elastomer, aderent, permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. La atingerea momentului presetat, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecţie la suprasarcină).
Suport de biţi cu magnet pentru prinderea biţilor C 6,3.
Reglarea momentului dorit prin rotiţa de reglare de la capătul mânerului. Poziţia de blocare împiedică schimbarea nedorită a setărilor. Scală micrometrică uşor lizibilă, protejată împotriva murdăriei.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii