HG 16-500 Pistol cu aer cald

Cod articol: 601067000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de suflat aer cald

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601067000
EAN / GTIN 4061792185753
Număr producător 601067000
L-Număr L01750 106

Descriere

Descriere:

  • Gamă largă de aplicații: decapare a vopselelor, turnare, contracție, sudură și multe altele
  • Manipulare confortabilă datorită designului ergonomic și mânerului cu suprafață de prindere moale și antiderapantă
  • Lucru staționar sigur datorită bazei mari antiderapante

    Conţinut

    -

Caracteristică:

  • Numărul de trepte de temperatură a aerului: 2
  • Puterea maximă de intrare: 1600 W
  • Greutate fără cablu de rețea: 0.6 kg
  • Lungimea cablului: 2.2 m
  • Volum de aer: 240 / 450 l/min
  • Temperatura aerului: 300 / 500 °C
  • Nivelul presiunii sonore: 70 dB(A)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii