Dorn de fixare 210S

Cod articol: 589310 210S
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4.027 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma cozii hexagonal
Dimensiune dorn 11 mm
recomandat pentru ⌀ de carote 32 mm - 210 mm
Tip produs Coadă de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 589310 210S
EAN / GTIN 4045197158758

Descriere

Execuţie:

Dorn de fixare standard cu forţă mare de fixare.

Livrare:

Inclusiv burghiu de centruire HSS.

Notă:

Pentru prinderea pe maşini staţionare cu un alt suport în afară de cel hexagonal, alegeţi mandrina Cod 342220 Ref. 16/16 şi dornul de fixare corespunzător.
Pentru suport CM2 de ex. dornul de fixare Cod 342500 Ref. 2/16.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături