Disc de şlefuire din material abraziv cu prindere cu scai SC-DH 280

Cod articol: 566915 280

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,35 € / buc.
  • de la 20 buc.
    3,62 € / buc.
La cerere
În stoc
429 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SC-DH
Prescurtare pentru material abraziv A
Comparaţie granulaţie 280
Grad de fineţe fin
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 115 mm
Denumirea producătorului SC-DH
Execuţie A very fine
Culoarea albastru
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566915 280
EAN / GTIN 4001895969058
Număr producător 7000067814

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri abrazive cu scai din material abraziv cu interstiţii pe suport textil, pentru o adeziune sigură. Cu calotă demontabilă de centrare pentru poziţionarea şi fixarea precisă a discului pe discul suport (vibraţii reduse cu aprox. 50 % cu discul abraziv cu scai Cod 566965).

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu disc abraziv cu scai Cod 566960 respectiv 566965.
Pentru finisare, mătuire, suprapunere cu reducerea vizibilă a adâncimii rugozităţii, precum şi pentru lucrări uşoare de curăţare (de ex. îndepărtarea culorilor de revenire) şi debavurare.

Notă:

Pentru discuri de şlefuire cu scai pentru şlefuire prealabilă, consultaţi începând cu Cod 567705.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb