Pânză abrazivă (A) maro, foarte flexibilă KK 114 F 600

Cod articol: 556900 600
(38,28 € / 1 Square metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,45 € / buc.
    (38,28 € / 1 Square metre)
  • de la 50 buc.
    2,05 € / buc.
    (32,03 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
3.217 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KK114F
Material abraziv Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 600
Grad de fineţe de polizare
Lăţimea foii abrazive 280 mm
Lungimea foii abrazive 230 mm
Denumirea producătorului Rezistență 531 JFF,
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 556900 600
EAN / GTIN 4002748327452
Număr producător 132745

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ţesătură de bumbac deasă, robustă şi foarte flexibilă (rezistentă la ulei şi petrol) acoperită uniform cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Fără franjurare, cea mai mare putere de şlefuire şi durabilitate mare. Dimensiune foaie 230×280 mm.
Tip VSM KK 114 F: Ţesătură maro, pentru o solicitare extrem de mare. Acest tip este deosebit de maleabil, rezistent la ulei şi petrol şi poate fi rupt drept în lungime, cu muchii curate, fără a se destrăma.
Tip Starcke 531 JFF, foarte flexibilă, ideală pentru şlefuirea armăturii.

Aplicaţie:

Aplicabil universal, în principal pentru şlefuire manuală (Bloc de cauciuc Cod 557600).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături