Disc compact XL-UR 180/6

Cod articol: 554066 180/6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,23 € / buc.
  • de la 15 buc.
    8,53 € / buc.
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Comparaţie granulaţie 180
Grad de fineţe mediu
Grad de duritate mediu
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 50,8 mm
Denumirea producătorului XL-DR
Execuţie 6 A medium
Turaţie maximă 22.000 min-1
Tip produs Disc compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554066 180/6
EAN / GTIN 30048011171907
Număr producător 7000045979

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.
Pânză de fibră cu material abraziv acoperit cu răşină, formă presată a discului.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.
Recomandat în special pentru şlefuire fină şi debavurare. Lasă în urmă o finisare delicată şi reduce adâncimea rugozităţii tuturor materialelor.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc a se vedea începând de la Cod 573510.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb