Freză de şlefuire Dantură INOX − grosieră A0820

Cod articol: 547250 A0820
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură INOX
Simbol pentru dantură INOX
Grad de fineţe a danturii grosier
Materialul sculei Carbură
Descrierea formei Cilindru
⌀ cap 8 mm
Lungimea capului 19 mm
Lungimea totală 64 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 547250 A0820
EAN / GTIN 4045197973887

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Descriere

Execuţie:

Geometria inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere concomitent cu o funcţionare silenţioasă şi capacitate bună de ghidare. Formare excelentă a aşchiilor şi rezultate extraordinare ale suprafeţelor, pătrundere redusă a căldurii în material (fără culori prin încălzire). ⌀ cozii 6mm.

Aplicaţie:

Optimizat pentru prelucrarea de oţeluri austenitice, rezistente la rugină şi acizi, aliaje moi ale titanului şi metale neferoase.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături