Freză de şlefuire Dantură INOX − grosieră C1225

Cod articol: 547200 C1225
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Simbol pentru dantură INOX
Grad de fineţe a danturii grosier
Materialul sculei Carbură
Forma C1225
Descrierea formei Cilindric (WRC)
⌀ cap 12 mm
Lungimea capului 25 mm
Lungimea totală 65 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 547200 C1225
EAN / GTIN 4007220900529
Număr producător 4007220900529

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Descriere

Execuţie:

Geometria inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere concomitent cu o funcţionare silenţioasă şi capacitate bună de ghidare. Formare excelentă a aşchiilor şi rezultate extraordinare ale suprafeţelor, pătrundere redusă a căldurii în material (fără culori prin încălzire). ⌀ cozii 6mm.

Aplicaţie:

Optimizat pentru prelucrarea de oţeluri austenitice, rezistente la rugină şi acizi, aliaje moi ale titanului şi metale neferoase.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături