Freză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată F1020

Cod articol: 540750 F1020
La cerere
În stoc
931 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z7
Simbol pentru dantură Z7
Tip de dantură cu dantură încrucişată
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbură
Forma F1020
Descrierea formei Arc rotund
⌀ cap 9,6 mm
Lungimea capului 19 mm
Lungimea totală 64 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 540750 F1020
EAN / GTIN 4045197723604

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire HOLEX sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.
Forma arc rotund (RBF).

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături