Filetul Calibru tampon cu prag M30

Cod articol: 486000 M30

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 24,60 € /buc.
  • 52,60 € /buc.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 13
Tip de calibru Calibru „nu trece”; Calibru „trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă H
Clasa de toleranţă 6H
Tip de filet M
Filet M30
Pas filet 3,5 mm
Tip produs Calibru tampon dublu cu filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 486000 M30
EAN / GTIN 2050001691057

Descriere

Execuţie:

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităţilor de pe piesă şi împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuţie conform DIN 2279 − 2299.
Parte „TRECE” şi „NU TRECE” pe un singur mâner (DIN 2240, Partea 1, Forma R). Parte „NU TRECE” marcată cu roşu.

Aplicaţie:

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.
Clasa de toleranţă 6H (până la M 1,4 = 5H).

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502.

Notă:

Calibre pentru fileturi cu alţi paşi, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT şi pe stânga livrabile la cerere.
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
    Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături