Riglă gradată din oţel flexibilă, îngustă, inoxidabilă mătuită 200 mm

Cod articol: 461796 200
(13,55 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 30,30 € /buc.
La cerere
În stoc
669 livrabil imediat
  • Standard: EG II
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lungime 200 mm
Secţiune transversală lăţime 13 mm
Secţiune transversală grosime 0,5 mm
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461796 200
EAN / GTIN 4045197486493

Descriere

Execuţie:

Din oţel inoxidabil pentru arcuri.
Linii de gradaţii şi numere clare, aplicate electrolitic, negre, cu suprafaţă netedă. Uşor lizibile. Muchii rotunjite pentru prevenirea rănirilor accidentale.
Muchia superioară şi muchia inferioară cu gradaţie la 1 mm.