Banc de lucru Vario cu blat din Eluplan gri închis mobil cu placă de granit 1500

Cod articol: 431310 1500
1500
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Grosimea plăcii: 50
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Înălţime banc de lucru 850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Grosimea plăcii 50 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
Înălţime 850 mm
Blat de lucru lungime 1.500 mm
Blat de lucru adâncime 750 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Lungime placă de granit 630 mm
Lăţime placă de granit 400 mm
Planeitate 0,007 mm
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare 400 kg
Greutate 158 kg
Tip produs Banc mobil de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 431310 1500
EAN / GTIN 4062406288105

Descriere

Execuţie:

Staţie de lucru mobilă pentru măsurare, cu blat de granit, pentru utilizare mobilă. Placă de măsurare şi control din granit natural atent selectat, precizie 0. Finisată prin lepuire - diamantare pentru control. Fără defecte, structură omogenă. Rezistentă la încovoiere şi la torsiune. Absolut inoxidabilă şi rezistentă la acizi, conductivitate termică redusă. Inclusiv bucşă filetată inoxidabilă M8. Blat de lucru Eluplan de culoare închisă, grosime 50 mm; strat de plastic gros de 2 mm cu suprafaţă rezistentă la frecare şi la lovire. Stratul de acoperire este antistatic, foarte rezistent la acizi slabi şi leşii. Suprafaţa dură este recomandată în special pentru piese sensibile. Muchii acoperite pe toate părţile cu bandă de laminare ABS. Picioare mobile din ţeavă pătrată cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi, ⌀ 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme. Rolă de ghidaj cu frână pentru roată şi jantă. Pereţii posteriori şi raftul din tablă de oţel.

Livrare:

Inclusiv blat de granit Gen. 0 630 × 400 mm, bucşă filetată M8. Complet montat.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Agăţătoare pentru blatul din granit – antracit RAL 7016, corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035 (neconfigurabil).

Notă:

Accesoriile sunt incluse în Catalogul nostru de Echipamente şi mobilier industrial vol. 3.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "vario" Vedeţi-le pe toate