Şubler digital cu ecran mare 150 mm

Cod articol: 412717 150
Reducere
135,45 €
Preț valabil până la 30 iun. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,00 € /buc.
  • 9,45 € /buc.
La cerere
În stoc
558 livrabil imediat
  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 3,7×1,3
  • Asigurare valoare măsurată: MAHR Reference-Lock-System
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,3
Lungimea ciocului 40 mm
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference-Lock-System
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) cca. 3 ani
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 412717 150
EAN / GTIN 4059192002107
Număr producător 4103012

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD, uşor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11 mm. Sistem de măsurare modern, eficient energetic, durată de funcţionare cca. 3 ani. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă. Ghidaje lepuite, suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie.
Cu tijă de adâncime plată.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb