Piuliţă T 18 mm

Cod articol: 370530 18
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat
  • Standard: DIN 508
  • Material: Oţel de îmbunătăţire

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508
Standard DIN 508
Lăţime a 17,7 mm
Lăţime e 28 mm
Înălţime k 10 mm
Lungime 28 mm
Dimensiunea filetului M10
Înălţime cursor 20 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T 18 mm
Cu filet da
Material Oţel de îmbunătăţire
Clasă de rezistenţă 10
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370530 18
EAN / GTIN 4020772081263
Număr producător 81265

Descriere

Aplicaţie:

Pentru combinarea cu prezon filetat conform standardului.

Standard:

DIN 508

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.

Notă:

Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.