Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150 14X22 mm

Cod articol: 366716 14X22
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 14 mm
Înălţime 22 mm
Tip produs Cale plan-paralele

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 366716 14X22
EAN / GTIN 4045197800510

Descriere

Execuţie:

Duritate: 60 HRC. Fin rectificate în pereche.
GARANT − execuţie de precizie. Acurateţe: toleranţă a înălţimii şi a lăţimii ± 0,007 mm.

Aplicaţie:

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafeţe paralele în menghine sau dispozitive.

Adaptat pentru:

Set cale plan paralele 366702; 366704.
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
    Lăţime x înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături