Bac moale detaşabil 120A

Cod articol: 363034 120A
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material EN AW-7075
Lăţimea bacurilor b 120 mm
Înălţimea bacului h 28 mm
Lungimea bacului l 50 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 80
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363034 120A
EAN / GTIN 4062406131746

Descriere

Aplicaţie:

Pentru execuţia de contururi individuale și pentru prelucrarea de componente sensibile.

Notă:

Este disponibil ghidajul în coadă de rândunică pentru schimbarea rapidă a bacurilor. Execuţie S din oţel şi A din aluminiu. Materie primă tăiată cu ferăstrăul, doar partea inferioară este prelucrată. La articolul 363034 80A se strânge doar cu max. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). La articolul 363034 120A se strânge doar cu max. 34 Nm (34 Nm = 1 t). La articolul 363034 160A se strânge doar cu max. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături