Pereche de bride de ghidare 14/16 mm

Cod articol: 362160 14/16
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea B a canalelor în T 14 mm
Canal de ajustare 16 mm
Lăţime îngustă A 16 mm
Lăţime totală B 14 mm
Înălţimea totală C 10 mm
Lungimea totală D 25 mm
Recomandat pentru codul de culoare Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 362160 14/16
EAN / GTIN 2050001672551
Număr producător 2.29.71000 - 14/16

Descriere

Precizie:

Dimensiune B = Ajustaj h6.