Bac de protecţie neted 3/5 100

Cod articol: 361143 100
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 100 mm
Înălţimea bacului h 20 mm
Înălţime h1 17 mm
Înălţime h2 15 mm
Lungimea bacului l 12 mm
Lungime l1 9 mm
Lungime l2 9 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent0; Xpent1-2
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361143 100
EAN / GTIN 4045197849212

Descriere

Execuţie:

3 mm suprafaţă de reazem.
Prima treaptă de strângere cu înălţime de 3 mm. A doua treaptă de strângere cu înălţime de 5 mm.

Avantaj:

Prin întoarcerea bacului este disponibilă o a doua treaptă de strângere.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile Cod 361124361127, Cod 361133 şi Cod 361135.
Bacuri în trepte Cod 361295361296.