ZeroClamp Flanşă de strângere 10148-SET

Cod articol: 360040 10148-SET
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
Cap de strângere Cod 360040 10148
⌀ capului de strângere d 120 mm
Gaură indexare existentă da
Tip produs Placă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360040 10148-SET
EAN / GTIN 4045197694713

Descriere

Execuţie:

Toate componentele sunt din oţel inoxidabil şi rezistent la coroziune.
Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicaţie:

Pentru montare individuală în dispozitive de pretensionare.

Livrare:

Câte 4 plăci de strângere.
10 × piese de legătură pentru conducta de aer.
1,5 m conductă de aer.
1 × cuplaj rapid Cod 360019 Ref. 10003.
1 × niplu (recomandat pentru cuplaj rapid).

Notă:

Desene resp. instrucţiuni de montaj pentru configurarea unui sistem de strângere propriu sunt incluse în livrare. Pentru umplerea canalelor frezate se poate folosi, de exemplu, o răşină din 2 componente.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături