Mandrine cu autostrângere 13/12

Cod articol: 341420 13/12
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 1 mm - 13 mm
⌀ exterior 47 mm
Lungime mandrină închisă 103 mm
Conul mandrinei B 12
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei 12,065 mm
Tip produs Mandrină fără cheie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 341420 13/12
EAN / GTIN 4045197883247

Descriere

Execuţie:

Variantă industrială
Cu con de fixare conform DIN 238

Aplicaţie:

Pentru fixare pe dornurile de fixare conice Cod 342300342887 sau direct pe arborele maşinii.
Pentru maşini de găurit cu coloană.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături