Bucşe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranţă cu fricţiune 6 mm

Cod articol: 335420 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii tarodului 6 mm
Interval tarod M3 − M12
⌀ exterior D 30 mm
⌀ cozii d 19 mm
Lungimea racordului L 21,5 mm
Lungime activă H 7 mm
Pătrat coadă 4,9 mm
Tip produs Bucşă cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 335420 6
EAN / GTIN 4045197152473

Descriere

Execuţie:

Capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranţă cu fricţiune.

Aplicaţie:

Pentru mandrina de filetare cu schimbare rapidă Cod 335340.

Notă:

Bucşele cu cuplaj cu fricţiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oţelului (Rm 600 − 800 N/mm2). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliţei.
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
    ⌀ cozii tarodului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături