Vârf de centrare fix din carbură monobloc 60° cu filet de distanţare 60/3

Cod articol: 323210 60/3
Reducere
577,83 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse 3
Lungime cap L 57 mm
⌀ exterior D 60 mm
⌀ d 45 mm
Bătaie radială maximă 0,001 mm
Filet M M27×1,5
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 323210 60/3
EAN / GTIN 4045197947840

Descriere

Execuţie:

  • Vârf din carbură monobloc de înaltă precizie. Construcție din carbură cu adaptare la formă pentru stabilitate optimă și rezistență la rupere, astfel nemaifiind necesare dispozitive suplimentare de siguranță.
  • Unghi la vârf 60 °.
  • Calitate ridicată a suprafețelor cozii pentru fixare optimă.
  • Vârful este complet călit și rectificat.
  • Cu vârfuri din carbură pentru aplicații cu uzură ridicată.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea prin rectificare a componentelor de precizie.

Accesorii opţionale:

Piuliţă de extragere Cod 323230.

Notă:

Comandați separat piulița de extragere. Dimensiuni geometrice realizate conform DIN 806 E.
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
    ⌀ maxim / con Morse Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături