Bit pentru vârfurile rotative de strung 1

Cod articol: 320625 1
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D 14 mm
⌀ mic al vârfului D1 4 mm
⌀ cozii d 12 mm
Lungime utilă L1 32 mm
Unghiul la vârf 60 grad; 30 grad
Recomandat pentru codul de culoare K12
Deschiderea cheii 12 mm
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320625 1
EAN / GTIN 4045197719089

Descriere

Execuţie:

  • Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la acelaşi suport de scule.
  • Călite complet şi şlefuite.
  • În cazul uzării, sunt înlocuite rapid şi economic.

Adaptat pentru:

Vârf rotativ Cod 320615, Cod 320617, Cod 320659 Ref. 2, Cod 321265 Ref. 3, Cod 321335 Ref. 2.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături