Bucşă intermediară crestată 32/25 mm

Cod articol: 319428 32/25
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii d1 32 mm
⌀ de strângere d2 25 mm
⌀ d4 37 mm
l1 69 mm
l2 10 mm
Tip produs Adaptor de reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319428 32/25
EAN / GTIN 4045197782021

Descriere

Execuţie:

Recomandat pentru suportul VDI forma E2 (Cod 319275319405).
Model crestat − orientarea sculei este posibilă cu şurubul de fixare, iar sistemul de strângere cu suportul pentru bara pentru strunjire interioară.

Aplicaţie:

Pentru reducerea ⌀ pentru scule cu coadă cilindrică.
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
    ⌀ cozii d1 / ⌀ prinderii d2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături