Reducţie 40/16 mm

Cod articol: 319426 40/16
La cerere
În stoc
245 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii d1 40 mm
⌀ de strângere d2 16 mm
⌀ d4 44 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Execuţie Gaură alungită
Tip produs Adaptor de reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319426 40/16
EAN / GTIN 4045197586803

Descriere

Execuţie:

Recomandat pentru suportul VDI forma E2 (Cod 319275319405).
Poate fi utilizat pentru răcire interioară, nu are canale. Scula este fixată şi tensionată cu 2 şuruburi de fixare.

Aplicaţie:

Pentru reducerea ⌀ pentru scule cu coadă cilindrică.
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
    ⌀ cozii d1 / ⌀ prinderii d2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături