Portcuţit de strung cu schimbare rapidă A20/90

Cod articol: 318100 A20/90
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip A20/90
recomandat pentru Cod 318000 A
Înălţimea suportului pentru scule 20 mm
Lungime 90 mm
Grosimea reazemului pentru scule W 10 mm
Tip produs Portcuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318100 A20/90
EAN / GTIN 4045197315762
Număr producător D 11/20/90

Descriere

Execuţie:

Cu reazem plan pentru scule. Echipat cu şurub de reglare pe înălţime cu posibilitate de strângere ulterioară şi 3 şuruburi de strângere pentru scule.

Notă:

La comandarea pieselor de schimb nr. 318110318130, indicaţi codul piesei de schimb şi mărimea capului portcuţit din oţel cu schimbare rapidă, A, B, C sau E.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături