Bucşă elastică ER cu etanşare 4 mm

Cod articol: 308921 4
La cerere
În stoc
320 livrabil imediat
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport ER16
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 425 E
⌀ exterior D 17 mm
Lungimea totală L 27,5 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308921 4
EAN / GTIN 4045197888297

Descriere

Execuţie:

Călire şi rectificare completă. Polizare. Doar pentru ⌀ nominal.
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
    ⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături