Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără şurub de reglare pe lungime 16/5 mm

Cod articol: 302410 16/5
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ găurii D1 5 mm
⌀ cozii d 16 mm
Lungimea totală L 160 mm
⌀ D2 10 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302410 16/5
EAN / GTIN 4045197435293

Descriere

Execuţie:

Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).
Fără şurub de reglare pe lungime, scurt.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică şi în mandrina ER.

Notă:

Turaţie maximă admisă 8000 min-1.
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
    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături