Mandrină scurtă Forma A 2,5-16 mm

Cod articol: 301565 2,5-16
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 50
  • Moment de strângere maxim Md max: ≤ 14

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 2,5 mm - 16 mm
Suport SK 40
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 50 µm
Moment de strângere maxim Md max ≤ 14 Nm
Lungime activă dimensiune A 80 mm
⌀ exterior D 50 mm
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220 TX25
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301565 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931818

Descriere

Execuţie:

Pentru prelucrări pe stânga şi pe dreapta.
Brunat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Livrare:

Cheie de strângere Torx® cu mâner tip T inclusă, pentru o putere mare la strângere.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.