Portsculă cu prindere SK Forma AD cu orificii ale canalului de răcire 25 mm

Cod articol: 300225 25
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 25 mm
Suport SK 40 scurt
Standard DIN 6359
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma AD
Orificiu pentru canalul de răcire Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 65 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 25
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300225 25
EAN / GTIN 4062406242671

Descriere

Execuţie:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G 6,3 / 18000 min-1.
Cu orificii ale canalului de răcire. Fără posibilitate de închidere.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături