DC.T 070202 HU7310

Cod articol: 260449 HU7310

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,50 € / buc.
La cerere
În stoc
1.223 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGT 070202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HU7310
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire neacoperit
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii AM
Toleranţă G
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 4 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare; Finisare; Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260449 HU7310
EAN / GTIN 4045197669322

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături