Cuţit de strunjit 25/11 mm

Cod articol: 260309 25/11
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SDJCR/L 2525M11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 21,5 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 3
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260309 25/11
EAN / GTIN 4045197652645

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături