Cuţit de strunjit 20/09 mm

Cod articol: 260006 20/09
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SCLCR/L 2020K09
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 17 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 1
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260006 20/09
EAN / GTIN 4045197651631

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături