Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

CNMG 120412 HB7215

Cod articol: 250160 HB7215

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120412
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie HB7215
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală K
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii GM
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 5 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 180 m/min - 300 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250160 HB7215
EAN / GTIN 4045197661364

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături