Cuţit de strunjit 20/12 mm

Cod articol: 250018 20/12
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PCLNR/L 2020K12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 28 mm
Lungimea totală L 125 mm
Portplăcuţă 259031 2
Pârghie cu articulaţie 259015 2
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 2
Set de arcuri 259044 2
Set de ştifturi elastice 259047 2
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250018 20/12
EAN / GTIN 4045197649959

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături