Cap de alezat din carbură monobloc HPC H7 oţel Gaură străpunsă 25 mm

Cod articol: 239720 25
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţa de găurire: H7
  • Utilizare la tipul de găurire: Pentru gaură înfundată
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
⌀ nominal D 25 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţa de găurire H7
Utilizare la tipul de găurire Pentru gaură înfundată
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
Semistandard da
Referinţă de prindere 20 mm
Lungimea tăişului l1 14 mm
Lungime cap l 26 mm
Număr de dinţi Z 8
Suport recomandat GARANT TopCut
Deschiderea cheii 16 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 1,4 mm/rot
Tip produs Placuță pentru alezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 239720 25
EAN / GTIN 4045197575838

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Fontă
K
80
GGG
K
60
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Sistem de alezoare cu cap interschimbabil rectificat pentru toleranţă IT7. Geometrie de tăiere ajustată pentru tipul de utilizare.
Concentricitatea sistemului ≤ 5µm (raportată la cap şi suport) în stare montată.
Cu tăiş scurt şi spiră pe stânga.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse.
Pentru alezare HPC / HSC.

Notă:

Lungime totală utilizabilă = L1 (dispozitiv de prindere cod 239740 / 239745) + l (cap interschimbabil de la codul 239710 până la codul 239720).
Cheie de strângere adecvată, cod 219987. Inserţie pentru cheia dinamometrică, cod 219986.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ nominal D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături