Plăcuţă pentru burghiu cu geometrie la vârf HSS-E-PM 24 mm

Cod articol: 232286 24
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Unghiul la vârf: 132

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D 24 mm
Categorie TiAlN
Materialul sculei HSS E PM
Unghiul la vârf 132 grad
Pentru burghiu suport tip 18
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,23 mm/rot
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,2 mm/rot
Număr de dinţi Z 2
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Strat de acoperire TiAlN
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232286 24
EAN / GTIN 4045197593542

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
50
Oţel < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă din HSS pentru utilizare universală. Fără reascuţire.
Cu sfărâmător de aşchii. Tăiş ascuţit pentru stabilitate ridicată şi autocentrare.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte mărimi, model cu tăişuri din carbură monobloc şi cu tăişuri la 180°, se livrează la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    ⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături