Freză disc pentru debitat metale fin 25X0,5 mm

Cod articol: 175000 25X0,5
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1837

Detalii despre produs

Date tehnice

25 mm
Grosime 0,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1837
⌀ găurii 8 mm
Număr de dinţi Z 64
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 175000 25X0,5
EAN / GTIN 4045197242099

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
22
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

DIN 1837 A cu dantură fină şi dinţi drepţi, Forma A. Dinţi drepţi cu locaşuri relativ mici.
Toate frezele disc sunt detalonate lateral pentru acurateţe. Toate frezele disc cu ⌀ de 200 mm şi cele foarte subţiri prezintă un guler supraînălţat care asigură stabilitatea. Precizia, forma dinţilor şi detalonarea laterală corespund normelor DIN 1840.

Aplicaţie:

Pentru piese cu pereţi subţiri şi adâncimi reduse de tăiere.

Notă:

Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt cu mult mai mici decât cele permise conform DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    ⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături